画像準備中

10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 5ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593589 品番BSH-QG05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。
10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。
Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。
商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。

仕様●本体サイズ(D):105mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●VLAN機能:なし●SNMP機能:なし●本体(色):ブラック●本体サイズ(W):158mm●標準ポート数:5●筐体材質:金属筐体●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●MACアドレス登録件数:4000件●本体サイズ(H):27mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)380 マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする