V15 Gen4 (i5/256/W11P/OFH&B24/15.6)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19593625 品番 83A100TGJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
メモリー容量8GB 仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):2025/01/01●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●電波法:適合●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●電波法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1670 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする