土汚れも汗のにおいもよく落ちる。難点は液体洗剤の液だれ。付属のキャップでは洗剤の粘りけで出が悪い。以前の取り扱い中止の作業着洗い洗剤容器にはオイルジョッキ1用ノズルがピタリ合った。今回は3l用がノズルはピタリ合うがねじ蓋が合わなかつた。付いていたキャップの蓋を加工してうまくできた。キャップ付きノズルで液だれがなくなった。
今まで家庭用の洗濯洗剤を使っていましたが、汚れ落ちが不満で初めて作業着用洗剤を購入し使って見ました。
今までより格段に汚れが落ちて満足です。
コスト的に良いのでリピートで購入しています。重整備では有りませんが整備で汚れたツナギ等の洗濯に使用していますが特に問題なく汚れも落ちていますので継続して使用しています。4Lでこの値段なら全然有りだと思います。
このタイプになってキャップの中のシールがとにかくはがすのに一苦労しました。ノズルにベロはいらないから、シールにベロつけてほしいです。あと前の角ボトル洗剤5sは日本製だったけど、これはC国製でした。消臭成分の効果は変わらない気がする。とりあえず安いのでリピートはするだろから、次回購入するロッドは改善されているといいです。
容器のキャップと銀色の中蓋がきつくて開けづらかった。
輸送の時に漏れたりしないようにしているのだと思いますが、私は女性ですが
男性に開けてもらいましたが、きついと言っていました。
洗剤の洗浄能力、香りもユーカリで良いと思います。
洗浄力は問題ありませんが、注ぐ為の蓋が非常に付けにくく、その割に外れやすいです。おまけに隙間から少し漏れます。あと使用分量がわからない為、計量カップが必要になります。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。上から押し込んで頂くと抜けにくくなりますので是非お試しください。
品質値段共に満足できる内容
作業服から油汚れのあるタオルまでしっかり洗浄してくれる。
某メーカーの洗濯用洗剤などは注ぎ口が別売りだったこともあったがしっかり注ぎ口までついているのがありがたい。