蛇口の取り付けで壁との隙間が出ないように隙間を隠すために利用しています
高さ15mmの物を購入したはずなのに品番が13x16だったので測ってみると高さ16mm、、、メーカーのページで確認してみると高さ16mm。12/15/19mmが廃盤になり、13/16/20mmへ高さと品番が変更になったのに、品番だけ変更して仕様は変更されていないようですね。1mm差ぐらい調整で何とでもなりますが、仕様表記は正確にお願いします。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
情報を修正させて頂きました。
ご指摘頂きありがとうございました。