液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593939 品番40S25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高画質
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
レグザエンジンHR
おまかせオートピクチャー_レグザ
高画質
昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整
おまかせオートピクチャー
地デジビューティ|レグザ
高画質
番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に
地デジビューティ
クリア音声_レグザ
高音質
人の声をより聞き取りやすく
クリア音声
m550l_sound_system02
高音質
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
レグザパワーオーディオシステム
ct-90486_top
快適
大きな文字で使いやすい
シンプルレグザリモコン
ゲーム
高速のレスポンスでゲームをより快適に
瞬速ゲームモード
top-04
録画
番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画
2チューナーウラ録
※ 別売のUSBハードディスクが必要です。
eco_レグザ
省エネ
映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求
高画質省エネ性能
チューナー
digital
地上デジタル
bs_digital
BSデジタル
110_csdigital
110度CSデジタル
レグザで楽しむ
youtube_waza
購入後の楽しみ方情報が満載!
レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報
ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!

付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品 転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、miniB-CASカード 1枚 仕様パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、映像処理エンジン:レグザエンジンHR、映像遅延時間短縮:約0.83msec 質量(kg)スタンド含む:6.0 、本体のみ:5.9 消費電力(W)83 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 9) 最大出力(W)音声実用(JEITA):14(同時駆動)、メインスピーカー(7+7) 機能ゲーム:瞬速ゲームモード、便利なリスト:録画リスト、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生/追っかけ再生/レジューム再生/早見早聞、自動映像調整:おまかせオートピクチャー、オンタイマー / オフタイマー/節電モード、音質自動調整:おまかせサウンド スピーカーフルレンジ:2個 端子【HDMI(a)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC*6)、【HDMI(a)2.1規格対応機能】eARC*6、ALLM、【ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)】1/1[L+R]、【光デジタル音声出力端子】1、【LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 】1、【USB端子(通常録画専用)】1(USB3.0、【定格出力】DC 5V 900mA MAX)、【USB端子(AV周辺機器専用)】:1(USB2.0、【定格出力】DC 5V 900mA MAX)、【ヘッドホン端子】1 画面サイズ40V型 画質モード地デジ高画質:地デジビューティ 画素数(水平×垂直)1920×1080 年間消費電力量(kWh/年)69 省エネ基準達成率(%)118(2026年度基準) 対角(mm)1003 サウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオ パネルフルHD液晶パネル TVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2 寸法(幅W×高さH)(cm)87.8、48.5 録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ) 発売年2025年 チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)外形(スタンド付き):90.0 ×54.5×18.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする