アルコールペイントマーカー 中字丸芯

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19594006 品番 PXA200.12
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。
刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。
描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。
キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。

タイプシングル トラスコ品番495-5161 質量(g)20.8 線幅(mm)2.2〜2.8 インク色 替芯PXAS-200 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19594067
2023-03-30
用途:
金色の錆部の補修用
不動産業

金色の金属の錆部に塗ると、丁度見えなくなって良かったです。

対象商品:
19594024
2020-11-20
用途:
機械へのマーキング
製造業

いろいろ試してきましたが、発色、色のり、ペン先の乾きにくさ、書いたインクの乾きやすさどれをとっても最高でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする