画像準備中

Vブレーキ用90°135°リードセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19594007 品番12413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Vブレーキ用の補修パーツ

ブレーキ種類Vブレーキ 内容リードブーツ×2個/リードパイプ 90°/135°×各1個 角度(°)90/135

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19594007
2021-09-14
用途:
自転車のパーツ交換
サービス業

自転車のブレーキパーツ交換。安く手に入れることができて助かります。

対象商品:
19594007
2020-07-30
用途:
自転車の修理・改造に使用
エステック株式会社 様

Vブレーキの補修にために使用。ワイヤーリードの部分はサビやすいので、この価格で供給してもらえるのはありがたい。高くてもステンレス製があればいいだろうと思うが、そうなると部品が売れなくなるのでCPのままなのか?

対象商品:
19594007
2019-12-10
用途:
修繕

中古の自転車のこの部分が錆びていたので交換しました。大満足です。

対象商品:
19594007
2020-06-28
用途:
交換
その他業種

錆びて来たので、交換の為入手、ブレーキアウターキャップの径が合わず(大きい)ので、作業中止。内径実測値約5mmです。これの情報無かった。

1人が参考にしています
対象商品:
19594007
2019-03-02
用途:
ブレーキ

安価な商品ですが、使用するにはまったく問題ない商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする