曜日別特売
1.071-910.0 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー 19594061

 

1.071-910.0 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー 19594061
1.071-910.0 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー 19594061
1.071-910.0 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー 19594061
1.071-910.0 高圧洗浄機 HDS 10/19 M ケルヒャー 19594061

高圧洗浄機 HDS 10/19 M

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード19594061品番1.071-910.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,411,000

HDS 10/19 M (50Hz)はハイパワーと長寿命設計が特徴の業務用温水高圧洗浄機です。
200V電源使用。
分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。
手元で圧力と水量を調整できるサーボプレスユニット付きです。
燃焼効率を高めたステンレス製ヒートコイルボイラーは、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。
エコモード機能は一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。
パワーノズルは従来比プラス40%の衝撃圧力を実現。均一な圧力が洗いムラを減らし、少ない往復回数で汚れを落とすため効率の良い洗浄が可能です。
付属のサーボプレスユニットは最適な圧力と水量に調節が可能。効率の良い清掃が可能です。操作ダイヤルはイラスト入りで、直感的な操作を可能にし、誤った操作を防ぎます。
力を伝えやすいハンドルと大型タイヤにステップを利用することで段差も容易に乗り越えられます。

用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):30-190/3-19,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):5.9寸法(mm)長さ1330×幅750×高さ1060電源(Ph/V/Hz)3/200/60モーター出力(kW)7.7本体質量(kg)171.6(アクセサリーを含む)電源コード(m)5周波数60Hz燃料タンク容量(L)25燃料消費量(kg/h)7.4吐出水量(L/h)470-1000ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする