1.811-942.0 高圧洗浄機 HDS 1000 BE ケルヒャー 19594070 1.811-942.0 高圧洗浄機 HDS 1000 BE ケルヒャー 19594070 1.811-942.0 高圧洗浄機 HDS 1000 BE ケルヒャー 19594070

高圧洗浄機 HDS 1000 BE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19594070 品番1.811-942.0
参考基準価格(税別)¥2,370,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。
重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。
電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。
エンジンは信頼性の高いホンダ製です。
安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。
頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。
操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。

用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21 寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785 燃料ガソリン/ディーゼル 本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む) 燃料タンク容量(L)34 エンジンタイプGX390 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)450-900 ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98 駆動方式ガソリン
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする