1.064-904.0 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー 19594088 1.064-904.0 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー 19594088 1.064-904.0 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー 19594088 1.064-904.0 高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー 19594088

高圧洗浄機 HDS 4/7 U

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19594088 品番1.064-904.0
参考基準価格(税別)¥498,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。
大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。
面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。
ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。

用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄 アンスラサイトグレー 周波数(Hz)50 電源(V)100(1Ph) 温度(℃)65(max) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990 モーター出力(kW)1.4 本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)6.5 高圧ホース(m)10 燃料消費量(kg/h)2.5 吐出水量(L/h)400
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする