1.077-912.0 高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー 19594115 1.077-912.0 高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー 19594115 1.077-912.0 高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー 19594115 1.077-912.0 高圧洗浄機 HDS 8/17 M ケルヒャー 19594115

高圧洗浄機 HDS 8/17 M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19594115 品番 1.077-912.0
参考基準価格(税別)¥1,237,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

HDS 8/17 M (50Hz)はコンパクトボディと長寿命設計が特徴のケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。
分かりやすい操作パネルと疲労を軽減するソフトグリップ&トリガーガンは作業者を選びません。
ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、安定した温水を供給します。また、低燃費仕様で環境にも優しいボイラーです。
操作はダイヤルを清掃イラストに合わせるだけです。シンプルで分かりやすく、どなたでも操作できます。
手元のサーボプレスユニットを回して最適な圧力と水量に調節できます。手元で調整できるので、効率良く洗浄が行えます。
独自開発のパワーノズルは他社比較でプラス40%の衝撃圧力を実現。均一な水圧を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄ができます。
大型タイヤとステップを装備し、段差の移動が楽に行えます。また、ハンドルが押しやすい位置にあるので、移動性に優れます。

用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):30-170/3-17,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):4.2 寸法(mm)長さ1330×幅750×高さ1060 電源(Ph/V/Hz)3/200/50 モーター出力(kW)6 本体質量(kg)163.3(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 周波数50Hz 燃料タンク容量(L)25 燃料消費量(kg/h)6.3 吐出水量(L/h)430-800 ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 155
注意
※納入時、フォークリフトなどが必要になる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする