全自動コーヒーマシン Full Metropolitan Black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(8.4kg) 注文コード19594167 品番Full Metropolitan Black
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥144,980
販売価格(税別)
131,800
仕様メニュー数:2 ブラック 電源(V)100 消費電力(W)1200 幅(cm)27.1 容量(g)豆:125 水タンク容量(L)1.1 高さ(cm)32.3 奥行き(cm)44.5
関連資料:(4.99MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする