JURA
JURAの キッチン/調理家電
JURAの コーヒーマシン/豆挽き
JURAの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
家庭用全自動コーヒーマシン E6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(9kg)
注文コード
19594176
品番
E6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥173,800
販売価格(税別)
¥
158,000
バスケットに入れる
仕様
メニュー数:9
色
ブラック
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
幅(cm)
28
容量(g)
豆:280
方式
エスプレッソ
高さ(cm)
35.1
奥行き(cm)
44.6
水タンク容量(mL)
1900
関連資料:
(6.05MB)