曜日別特売
76516 ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック) 19594183

76516 ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック) 19594183
76516 ハンガーロックリング WINTEC(ウインテック) 19594183

ハンガーロックリング

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19594183品番76516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

自転車BBの補修用部品

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 自転車用
その他業種

新たにハンガー一式交換すると、必要では無いと思うけど右側用に使いたいので購入しました。抑々左側だけしか使用されて無い自転車ですが、シャフト・BB・ワンを交換すると、其の右側ワンにもハンガーロックリングを使用する様に成っていました。然し、本来左側だけで締め具合を調整するので右側は必要としません。見栄えだけの問題かと思います。頻繁に購入する商品では無いですが、商品自体は満足して居ます。

1が参考にしています
対象商品 : 19594183
2023-05-01
用途: 自転車に応急的に購入しましたが、問題無しに装着出来ました!
運輸・通信業

価格的にも安く普通に使用出来き満足ですね。また、利用したいです!

対象商品 : 19594183
2021-04-23
用途: 自転車修理

リングの切り欠きと、リングフックの爪の形がフィットしないことがあり、どうしてもリングの欠きをなめてしまうことがあり、そういう時に助かります。通販でも単品で販売されていることが少ないので。

対象商品 : 19594183
2020-08-02
用途: ママチャリのBB交換用

ママチャリのクランクが緩んで来るので何度かハンマーで叩いて増し締めしていたら元々付いていたのが舐めてしまったのでこちらを購入。問題なく使えました。

2020-07-16
用途: BB内部のグリスアップメンテナンス
その他業種

既装着のロックリングをはずす時にフック部分がつぶれてしまい再使用を躊躇していたところ、この商品が安価で購入できる事を知り大変助かりました。

対象商品 : 19594183
2021-03-29
用途: 自転車修理

左ワンに付ける
玉押し調整するとき緩めるやつ 
こっちは順ネジ

6が参考にしています
対象商品 : 19594183
2019-08-31
用途: 自転車のクランクハンガーワンのロックリングとして
卸売・小売業

内径の記述がありませんでしたので不適合覚悟で購入しました。
対象物が昭和50年頃のコッタードクランクでしたので、非常に種類が多くあり適合しませんでした。
流通する当該品がありませんので、適合さえすれば有用な製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 19594183
2018-09-19
用途: 自転車整備
その他業種

こんな部品まで買えて幸せです。おかげで子供の自転車修理ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする