※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG3〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(S) 露点チェッカ付 接続口径(02) 1/4 ドレン排出(C) N.C.オートドレン 注文コード19594207 品番IDG3V4-02C-S
参考基準価格(税別)¥46,370 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様・接続口径・ドレン排出など320種類から選べます 他の種類を見る

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。

仕様(S) 露点チェッカ付 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ3 構成機器(V) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ + レギュレータ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)25 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(-) -20
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする