せっけん トイレ消臭スプレー モノタロウ 19594243 せっけん トイレ消臭スプレー モノタロウ 19594243 せっけん トイレ消臭スプレー モノタロウ 19594243 せっけん トイレ消臭スプレー モノタロウ 19594243 せっけん トイレ消臭スプレー モノタロウ 19594243

トイレ消臭スプレー

(483件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 19594243 品番 せっけん
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。

使用場所トイレ 香りせっけん 用途トイレの消臭 成分エタノール、界面活性剤、植物エキス、香料、液化石油ガス 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
注意
※用途以外には使用しないでください。
※こもったニオイには空間にスプレーしてください。(壁や天井から30cm以上離してスプレーしてください)
※直接便器内にスプレーする場合は、約30cm離して使用してください。(便座には直接スプレーしないでください)※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 483
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
トイレの後に

今回「無臭」を購入しました。前回購入の「せっけん」が意外と強い香りで苦手だったので、香りが無いとキビシイかと躊躇していましたが、今回思い切って「無臭」を購入しました。これが意外とイイ感じ、「無臭」とありますが、私的に若干の香りを感じますので逆にイイ感じで、気になる臭いも抑えてくれてる感じがします。なんといってもお安いので多めに噴射してます( ´∀` )

2人が参考にしています
対象商品:
19594243
2025-11-14
用途:
トイレで使用します
不動樹脂工業株式会社 様 (製造業)

せっけんの香はスプレーした後長く残りますが、会社のトイレなので
使用後他の人が入っても気になりません。
内容量もたっぷり入っているのでお得です。他社製品に比べると2倍長く使えている様にも思えます。

1人が参考にしています
2025-12-22
用途:
トイレ消臭

瞬間的に消臭してくれることと、パッケージがシンプルで職場のトイレに置きやすいことが気に入っています。

2025-12-25
用途:
トイレ臭い消し
株式会社若月印刷 様

消臭スプレーに対してこだわりがなければ、値段も安いしこれで十分です

2025-12-13
用途:
トイレ使用後の消臭
株式会社鹿沼梱包運輸倉庫 様 (運輸・通信業)

ラベンダーの香りがとても気に入ってます。価格も安いので購入しやすいです。
是非、また購入したいと思います。

2025-12-08
用途:
トイレに
その他業種

同様な商品がたくさんある中で、臭いがきつくなく、低価格なのが良い。リピしています。

2025-12-05
用途:
商品名その物

価格、効果ともに良し。
無香料とは言えほんの少し何か香るがすぐに消える。
継続で購入します。

2025-09-18
用途:
トイレの消臭
製造業

香りがラベンダーと石鹸とあり両方使ってみましたが、どちらも香りが強すぎなくて気に入っています。キツイ匂いがしなくいい香りで、ちゃんと消臭してくれるし安いしとてもいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする