代表画像

600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 導体公称断面積(mm2)0.75 注文コード19595689 品番VCT 2CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は導体公称断面積・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。

用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 許容電流(A)(参考値)12 素線径(mm)0.18 色(絶縁体)黒、白 仕上外径(mm)8.8 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)100 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 シース厚(mm)1.7 導体外径(Φmm)1.1 導体公称断面積(mm2)0.75 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 素線数30 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル 絶縁体外径(Φmm)2.7
注意
※ケ-ブルベア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする