※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸コマンドスイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 復帰方式モメンタリ 操作部形状角平形 注文コード19598121 品番AH185-SFO11
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はノッチ数・復帰方式・操作部形状など569種類から選べます 他の種類を見る

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示

仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 押しボタンスイッチ 寸法【ボタン/フレーム】□22 フレーム角形薄形(取付穴□18.2) 端子構造ハンダ兼タブ 復帰方式モメンタリ 操作部形状角平形 パネル取付方式【締付リング】後締め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする