※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
復帰方式オルタネイト
操作部形状長角平形
注文コード19598437
品番AH185-TF5X11
参考基準価格(税別)¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
この商品はノッチ数・復帰方式・操作部形状など569種類から選べます
他の種類を見る
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示