※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】ポリDH うさぎ・もち米
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
容量(kg)
2.8
注文コード
19598443
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
容量(kg)
2.8
規格
JAS表示E
品種
もちこめ
用途
米用包装資材
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。