※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個復帰方式モメンタリ操作部形状長角平形注文コード19598568品番AH185-TLW11B
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品は復帰方式・操作部形状など328種類から選べます他の種類を見る ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。
・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一
・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化
・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意
・接点の追加・交換が容易
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得
・CEマークを表示