※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 2~3合用 真空和紙包サイコロ型ミニ和紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599712
品番
005479301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。
用途
米用包装資材
タイプ
耳なし
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
70×230
マチ(mm)
58
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。