ふくろう
ふくろうの 土木建築関連
ふくろうの ショベル
ふくろうの 木柄
木柄角型ショベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19599869
品番
#102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
木柄ハンドルの角型ショベル
全長(mm)
970
先幅(mm)
255
用途
固まった硬い雪の除雪に最適
材質
頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)
1700