曜日別特売
A2-09 ステン刈込鋏 五九郎 19600115

ステン刈込鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19600115品番A2-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サビにくいステンレス鋼採用

用途園芸用全長(mm)650刃長(mm)135質量(g)780使用目的園芸用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする