清元
清元の 鋏
清元の 刈込鋏
焼柄 刈込鋏 小
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600237
品番
#005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
せまい場所に最適
全長(mm)
500
刃長(mm)
130
用途
園芸用
質量(g)
600
使用目的
園芸用