清元
清元の 鋏
清元の 刈込鋏
焼柄 刈込鋏 大
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600246
品番
#006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級感ある焼き木柄の刈込鋏
全長(mm)
660
刃長(mm)
140
用途
園芸用
質量(g)
780
使用目的
園芸用