てみ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19600693 品番 #563150
在庫数量:残り22点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。

先幅(mm)500 用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途 オレンジ サイズ 高さ(mm)165 質量(g)722 奥行(mm)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19600693
2025-01-06
用途:
畑の草取りの集草用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

新しいのでしっかりしていて、重量のあるものも運べるようになって安心した。

対象商品:
19600709
2024-04-21
用途:
枯れ葉収集作業
サービス業

軽く手や腕の負担が少なくビニール袋にも入れやすく仲間にも勧めました。

対象商品:
19600693
2020-03-13
用途:
植木の手入れ

思っていたより大きめでした。少し貧弱な気がします。

対象商品:
19600693
2019-03-28
用途:
園芸用として。
不動産業

色々な商品を使用致しました。お値段は少々高価ですが、十分それだけの価値はありました。弾力性はあり、非常に使いやすいです。大きさもベスト。
何も不満はなく使用しております。「てみ」はこれだと思っています。購入して良かったと感じております。お試しあれ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする