石み

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19600718 品番 #567140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。

先幅(mm)450 用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。 ブルー サイズ 高さ(mm)145 質量(g)732 奥行(mm)365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19600718
2024-12-22
用途:
小石やちょっと重い石などの小運搬
その他業種

今まで使っていた薄手のものに比べ安心して作業できます。

対象商品:
19600727
2024-04-29
用途:
砕石を仕調するのに使いました。
建設業・工事業

特に問題なく使えました。今までは取引のある資材屋さんで調達していましたが、先日モノタロウサイトで買ってみました。可もなく不可もなく使えました。

対象商品:
19600718
2021-10-21
用途:
砂利運びですね。
高橋園 様

ねこ一輪車の効かない場所への配達にとても便利ですね。

対象商品:
19600727
2018-11-24
用途:
土木工事
株式会社野々下建設 様 (建設業・工事業)

耐久性が半端ないです。
ホームセンターとかで売っているのとは全然違います。
星10でもいいくらいです。

6人が参考にしています
対象商品:
19600718
2023-03-06
用途:
田んぼの水路掃除
農・林・水産業

建設業や農家の方の必須アイテムです。
大を買いましたが少し大きかったです。
耐久性は先レビューの方のとうりのプロ仕様です。
割れたら小を買おうと思いますが何年後か分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする