永塚製作所
永塚製作所の 清掃具
永塚製作所の 火ばさみ
グリップ付ステン火バサミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19600797
品番
E-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
特殊鋼材を使用しているので火を使っても安心
全長(mm)
300
先幅(mm)
15
用途
アウトドア、バーベキュー、清掃用品
材質
ステンレス
色
薄緑
板厚(mm)
1