アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの ラベル・シール
【シール】菱形シール
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19601453
品番
424630001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
品種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ひとめぼれ
材質
ミラーコート
寸法(mm)
60×60