ステン布切り鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19601549 品番 G-5145
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。

材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ 長さ(mm)217 サイズS 質量(g)169 材質(刃)ステンレス刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
製版用フィルムの切断
製造業

良く切れます。裁ちバサミとしては最高ランクの切れ味ではないでしょうか?ただ重いです。長時間持ち続けていると指が痛くなってきます。それに本当に良く切れるので意図したところ以外も切れ進んでしまいます。慣れるまでは指を切ったりしました。サムライの刀のように使う人を選ぶハサミです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする