特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
付属品ナベ頭タッピングビス M3×8(4本)
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10〜60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
外形寸法D(mm)225.5
外形寸法H(mm)70
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
寸法W2(mm)320(外形寸法)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)748
外形寸法W1(mm)350.5
有効寸法(幅)(mm)259.2(内部)
有効寸法(奥行)(mm)212.6(内部)
有効寸法(高さ)(mm)56.3(内部)
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)