HD11-5-18S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 19602888 HD11-5-18S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 19602888

ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19602888 品番 HD11-5-18S
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。
シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。

材質アルミ シルバーメタリック 質量(g)384.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×50×175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19602949
2020-04-25
用途:
真空管アンプの電源装置
その他業種

シャーシとカバーの固定が足を取り付けないと出来ないのがイマイチです。
最初にシャーシをカバーに固定できるようにして、その後で足をカバーに取り付ける様に出来たらグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする