FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603352 FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603352 FT-4403 女子パンツ FT-4403 ナガイレーベン 19603352

女子パンツ FT-4403

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19603352 品番 FT-4403
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ブルー サイズS ウエスト(cm)56〜62 ヒップ(cm)92 松吉医科器械コード23-5804-00 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防止効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) 股下(cm)フリー(83) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする