画像準備中

ビニル絶縁ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(80m) 注文コード 19603475 品番 CVV 2C×1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
公称断面積(mm2)1.25 芯数(C)2 全長(m)80 黒・白 用途発変電所や各種プラント内の制御回路に 試験電圧2000V JIS規格JIS C3401 仕上外径(mm)9.2 シース標準厚さ(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)90 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.8 導体構成(本/mm)7/0.45 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする