昭和電線
昭和電線の 電線/ケーブル
昭和電線の 汎用ケーブル
昭和電線の CV・CVT
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
19603493
品番
CVV 2C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
公称断面積(mm
2
)
1.25
芯数(C)
2
全長(m)
100
色
黒・白
用途
発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧
2000V
JIS規格
JIS C3401
仕上外径(mm)
9.2
シース標準厚さ(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
90
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表