昭和電線
昭和電線の 電線/ケーブル
昭和電線の 汎用ケーブル
昭和電線の CV・CVT
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
19603545
品番
CVV 3C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
50
色
黒・白・赤
用途
発変電所や各種プラント内の制御回路に
シース標準厚さ(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
110
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表