昭和電線
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
芯数(C)
6
2
3
4
5
6
7
8
10
12
20
30
公称断面積(mm
2
)
1.25
1.25
2
色
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
黒・白
黒・白・赤
黒・白・赤・緑
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
全173種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
19603895
品番
CVV 6C×1.25SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
用途
発変電所や各種プラント内の制御回路に
公称断面積(mm
2
)
1.25
芯数(C)
6
全長(m)
100
色
絶縁体(黒)表面のナンバリングによる
試験電圧
2000V
JIS規格
JIS C3401
仕上外径(mm)
12.5
シース標準厚さ(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
185
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.8
導体構成(本/mm)
7/0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表