SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN125-8~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
80
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
19603997
品番
CDS1TN125-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,500
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
80
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19603997
CDS1TN125-80
53438314
CDS2T125-80
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-8
SMC
1個
¥
37,980
税込
¥
41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)