ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
クレージュスクラブ CUY-2597
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19604007
品番
CUY-2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ホワイトラインや胸元の刺繍がクレージュらしいアクセント。
動きやすく、涼しく着られるVネックデザイン。
色
ブルー
仕様
制菌加工、制電、吸水効果
材質
ポリエステル55%・綿45%(制電糸入)
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
松吉医科器械コード
24-2905-03