男女兼用スクラブ MFP-5822

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19604786 品番MFP-5822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

世界中で愛されるミッフィーシリーズ。
ミッフィーの顔をモチーフにしたモノグラム風。

ピンク 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル85%・綿15% サイズL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 松吉医科器械コード24-2908-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする