ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ MFP-5822
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19604795
品番
MFP-5822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
世界中で愛されるミッフィーシリーズ。
ミッフィーの顔をモチーフにしたモノグラム風。
色
ピンク
仕様
制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質
ポリエステル85%・綿15%
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
松吉医科器械コード
24-2908-04