女子シングル診察衣 KEX-5130

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19605382 品番 KEX-5130
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。

ブルー サイズLL 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 袖丈(cm)57 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル85%・綿15% 着丈(cm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 松吉医科器械コード16-1686-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする