打診器(米式・テーラー)シリコン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19606283 品番-
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラテックス製シリコン。

タイプ米式・テーラー 仕様日本製 材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン 全長(mm)190 ヘッド長(mm)55 ヘッド幅(mm)40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007 松吉医科器械コード02-3665-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19606283
2024-06-03
用途:
診察時 理学所見時に
医療法人妻鹿整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゴムはシリコンで優しく打鍵できます。握りてはもう少し太めが好みですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする