メドライフ
メドライフの 診察・検査器具
メドライフの 打診器・打腱器
カラー打腱器(バックハンマー氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
松吉医科器械コード
23-3072-01
注文コード
19606448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
バックハンマー氏
仕様
触診用ブラシ、知覚針付
材質
(柄)ABS、(シャフト)ステンレス
全長(mm)
185
色
赤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000005
松吉医科器械コード
23-3072-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器