HARD HEAD
HARD HEADの 電動工具・充電工具アクセサリー
HARD HEADの 切断/切削
HARD HEADの 替刃
コゲラ BRY-DE用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19606485
品番
W802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
アール型
刃長(mm)
160
刃幅(mm)
100
刃厚(mm)
2.0
刃角(°)
約15
材質(刃)
SK-4製