コゲラ BRY-DE用替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19606494 品番W801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプストレート型 刃長(mm)160 刃幅(mm)75 刃厚(mm)2.0 刃角(°)約15 材質(刃)SK-4製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする