EVOLUTION
EVOLUTIONの 切断
EVOLUTIONの 切断機用カッター(チップソー)
万能切断チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19606598
品番
216TCT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
歯数
20
穴径(Φmm)
25.4
適合材
鉄・アルミ・木材・プラスチック等
仕様
4000RPM
寸法(mm)
216