松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
外科剪刀 (ネジ止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19607288
品番
MY-9136BM
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
140
タイプ
両鈍、反型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000017
松吉医科器械コード
22-2240-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器