Z-DRAGON ロングスリーブ 75124

(39件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19608016 品番 75124
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

夏場に最適な接触冷感素材
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー

機能
接触冷感素材
吸汗・速乾
消臭
抗菌
ストレッチ
ネービー サイズSS 胸囲(cm)70 着丈(cm)58 裄丈(cm)63 素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※濃色の商品は汗や摩擦により、色移りの可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19608059
2025-07-06
用途:
清掃作業時
KIREI工房 様 (サービス業)

同じ様な商品が多いが、この価格帯なら満足できる。
サイズは、いつものサイズで良いと思いますよ!

対象商品:
19608034
2024-07-01
用途:
作業服用インナーとして
製造業

夏季作業服用インナーとして購入しました
薄手なのにしっかりしていて、しかも涼しい
大変良い商品です

対象商品:
19608165
2023-10-18
用途:
日常農作業時
農・林・水産業

価格も手頃で、デザイン・機能性申し分無いです。
冬、夏用購入し愛用しています。

対象商品:
19608165
2023-06-29
用途:
着心地がいいです
自動車・二輪車・自転車関連業

夏季の屋外作業用に使っていますが、着心地よく、動きやすく、とても快適に作業できます。必要になったらまた購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19608043
2023-09-12
用途:
農作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

思ったより着た時のフイット感が良かった。細かな裁断、作りも良く次回も注文してもいいかなと思っている。

1人が参考にしています
対象商品:
19608348
2022-12-10
用途:
さらさらしていて
農・林・水産業

着心地よいです。適度にサポーターが聞いているので背筋が伸びて良いですね。

対象商品:
19608034
2022-10-06
用途:
厨房で作業時
うどん陣 様 (飲食業)

涼しいです。水仕事で袖口が濡れても気持ち悪くないです。すぐ乾きます。

1人が参考にしています
対象商品:
19608174
2022-07-13
用途:
屋外作業時

とても涼しく速乾性があるため重宝しています。お値段もリーズナブルであと数枚購入したいと考えています。とても良い商品です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする